{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Krokodil | |
| Oznaka proizvajalca | Krokodil Spannpratze; komplett mit DIN 6379 | |
| Širina montažne reže B2 | 25 mm | |
| Upogibna višina min. | 50 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 220 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 75 kN | |
| Širina utor a | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 375873 | |
| EAN/GTIN | 4020772375874 | |
| Številka proizvajalca | 375873 | |
| L-število | L30130 757 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |