{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Spannhaken zylindrisch, Typ: 3 | |
| Višina glave H2 | 16 mm | |
| Premer glave D2 | 25 mm | |
| Premer pasu D | 18 mm | |
| Premer izvrtine | 10,5 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalni kavelj | |
| Širina osnovnega telesa B3 | 17 mm | |
| Višina osnovnega telesa H3 | 66 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 13,9 kN | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370075 3 | |
| EAN/GTIN | 4059245030811 | |
| Številka proizvajalca | K0012.10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |