Vpenjalni kavelj cilindrični, Tip: 4

Št. art.: 370075 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Spannhaken zylindrisch, Typ: 4
Višina glave H2 20 mm
Premer glave D2 32 mm
Premer pasu D 20 mm
Premer izvrtine 12,5 mm
Vrsta izdelka vpenjalni kavelj
Širina osnovnega telesa B3 20 mm
Višina osnovnega telesa H3 83 mm
Vpenjalna sila maks. F 20,2 kN
Z izvrtino da
Z vijakom/navojem da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370075 4
EAN/GTIN 4059245030866
Številka proizvajalca K0012.12
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

V celoti iz poboljšanega jekla in bruniran.
Glava vijaka pogreznjena v vpenjalni kavelj.
S potopnim vijakom.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za vgradnjo v posamezne vpenjalne priprave.

Dodatni pribor:

Vzmeti in cilindrični vijaki na zahtevo