Višinski element, Tip: 1

Št. art.: 360068 1
Popust
718,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Zunanji ⌀ D 80 mm
Višina H 50 mm
Vrtilni moment 10 mm
Tip 1
Vrsta izdelka Višinski element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360068 1
EAN/GTIN 4045197816146
Številka proizvajalca 360068 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za podaljšanje prilagodljivega primeža. Eden nad drugim se lahko namesti največ 5 višinskih elementov.

Primerno za:

Prilagodljivi primež art. 360060 in 360064.

Obseg dobave:

Vklj. z zaščito pred obračanjem in vpenjalnimi čepi art. 360131 18M12/120.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025 za vel. 120 mm, momentni ključ art. 656050, vel. 60.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse