ZeroClamp pritezni čepi, Tip: 18M12

Št. art.: 360066 18M12
Popust
56,55 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Centrirni ⌀ D 18 mm
Toleranca zunanjega ⌀ K6
Zunanji navoj M1 M12
Zunanji navoj M2 M12
za ⌀ vpenjala 120 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360066 18M12
EAN/GTIN 4045197816016
Številka proizvajalca 360066 18M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za pritrditev prilagodljivega primeža na sistem vpenjanja z ničelno točko ZeroClamp.

Primerno za:

Prilagodljivi primež art. 360060 in 360064.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse