MTENN 2020K-16W-M Vpenjalno držalo Wedge-Lock z zagozdnim vpenjalnikom za negativne, trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600466
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600466
EAN/GTIN 7291075061673
Številka proizvajalca 3600466
L-število L23990 1730

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki