Vrtalna glava z radialno zaporo Kovinska izvedba, Tip: 13-3/8

Št. art.: 342207 13-3/8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 13−3/8
Vpenjalna širina 1,5 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 43,1 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 63 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 74 mm
Trn za rezkarje 3/8-24 col
maksimalna zmogljivost stroja 1.100 W
Radialni zapah Da
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342207 13-3/8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197966018
Kopiraj
Številka proizvajalca 342207 13-3/8
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtanju).
  • Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
  • Dobra natančnost krožnega teka.
  • Prevrtana izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Vpenjalni posneti robovi iz karbida za zmanjšanje obrabe.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico