PCLXR 1616K-09XS-JHP Vpenjalno držalo za struženje s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom in ciljanim dovajanjem hladilnega sredstva za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3352092
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3352092
EAN/GTIN 7291075439359
Številka proizvajalca 3352092
L-število L23990 2020

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,35 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm