JHP CONECTOR 5/16″-G1/8″ Adapter za visokotlačno hlajenje

Št. art.: 7006718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7006718
EAN/GTIN 7291075328776
Številka proizvajalca 7006718
L-število L24000 38

Opis

Opis:

JHP KONEKTOR 5/16″-G1/8″

Lastnosti:

  • Velikost pogona (DRVS) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 25 mm