GRIPA 3.00-0.40 IC07 Dvorezilni, brušeni rezalni vložki za zunanje/notranje zarezovanje in aksialno žlebljenje.

Št. art.: 3314407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3314407
EAN/GTIN 7291075473797
Številka proizvajalca 3314407
L-število L23940 2248

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja