GRIPA 3.00-0.40 IC07 Zweischneidige, geschliffene Schneideinsätze zum Außen- / Innen-Einstechen und Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3314407
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3314407
EAN / GTIN 7291075473797
Herstellernummer 3314407
L-Nummer L23940 2248

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter