HGFH 26-3 Nosilec rezila za 3-mm rezalne vložke GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301405
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301405
EAN/GTIN 7291075098211
Številka proizvajalca 2301405
L-število L23920 2586

Opis

Opis:

Držalo za orodje za deljenje, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 75 mm