GRIPA 3.00-0.40 IC07 Ground Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Réf.: 3314407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3314407
EAN / GTIN 7291075473797
Réf. fabricant 3314407
Article hors catalogue L23940 2248

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16 mm

Produits adaptés

Porte-outils :