GRIPA 3.00-0.40 IC07 Ground Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3314407
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314407
EAN/GTIN 7291075473797
Nummer fabrikant 3314407
L-nummer L23940 2248

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder