Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vrtljiva stružna konica z analognim prikazom tlaka, Morsekonus: 3

Št. art.: 321730 3

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Energy Harvesting
Skupna dolžina L 188 mm
Premer glave D 60 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 28 mm
Dolžina konice L3 31 mm
Uporabna dolžina L2 107 mm
Vpenjalo na strani stroja MK3
Z izbijalnim navojem da
Priložena je pritisna matica Da
Z blaženjem udarcev da
Hod vzmeti 3,7 mm
Teža obdelovanca maks. 250 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Aksialna sila 9,5 kN
S prikazovalnikom tlaka Da
Uporaba struženje
Masa 2,2 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321730 3
EAN/GTIN 4045197947864
Številka proizvajalca 321730 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastalo vpenjalno silo je mogoče odčitati neposredno na osnovnem telesu prek analognega ali digitalnega prikaza.
  • Konica je oprta s paketom krožnikastih vzmeti z vzmetenim hodom, pribl. 3,7 mm analogno in 2,6 mm oz. 2,8 mm digitalno.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo, konica prekaljena in fino brušena.
  • Visoka natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.
  • Z izbijalnim navojem in izbijalno matico.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451 − 327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost