Čelno sojemalo z morsekonusom/cilindrično, Tip: 3

Št. art.: 327465 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 163 mm
Premer glave 75 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 60 stopinj
Največji premer konice 67 mm
Premer vpenjalnega kroga 82 mm
Vpenjalo na strani stroja MK3
Z izbijalnim navojem nein
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev da
Uporabna dolžina 148 mm
Smer uporabe desno; levo
Masa 2,58 kg
Vrsta izdelka čelna sojemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327465 3
EAN/GTIN 4067263558125
Številka proizvajalca 327465 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čelno sojemalo z vzmeteno centrirno konico. Vpenjanje centrirne točke pri ploskem naleganju sojemalnega nastavka zagotavlja stabilno vpenjanje brez zamikov. Visoka koncentričnost zaradi popolnoma brušene mehanike, brez centrirne konice in sojemalnih nastavkov, primerna za desni in levi tek. Popolnoma mehanska konstrukcija z vzmetno silo. Ni puščanja hidravlične tekočine. Neposredno napenjanje na glavi je mogoče z dvignjenim pasom v mehkih čeljustih.

Primerno za:

Stružne konice art. 321720, 321750 in 321770.

Dodatni pribor:

Sojemalni nastavki art. 327470327486 in stara različica art. 327601327651, centrirna konica art. 327488, konusni tulci art. 327492.