Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka in podaljšano konico, Morse konus: 5

Št. art.: 321780 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morse konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 307 mm
Premer glave 92 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 30 stopinj; 60 stopinj
Največji premer konice 50 mm
Topi stožec na čelni strani nein
Vpenjalo na strani stroja MK5
Z izbijalnim navojem nein
Z vpenjalnimi površinami nein
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev da
Uporabna dolžina 80 mm
Polovična centrirna konica nein
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
S prikazovalnikom tlaka Da
Uporaba struženje
Masa 5,5 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321780 5
EAN/GTIN 4069515008419
Številka proizvajalca 321780 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv tlak (sila vpetja) v kN je možno neposredno odčitati na kontrolnem okencu manometra.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Orodje prekaljeno in fino brušeno.
  • Natančni ležaji za visoke osne obremenitve in visoko natančnost koncentričnosti.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Kompenzacija dolžine z vzmetnim paketom.

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica čelnemu sojemalu št. 327400327403, 327455327465, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.