SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5606800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606800
EAN/GTIN 7291075312072
Številka proizvajalca 5606800
L-število L24060 386

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 11 mm, največja globina rezanja (CDX) 10 mm, premer rezanja (DC) 31,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 6,75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Premer reza (DC) 31,7 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Skupna dolžina (OAL) 6,75 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse