PS SK50 15 M24 DIN Pritezni čepi Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Št. art.: 4511694
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511694
EAN/GTIN 7291075137446
Številka proizvajalca 4511694
L-število L24000 16

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 25 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M24, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 75 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 25 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50