E93CN D35-3-L200-C32-10 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3103792
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103792
EAN/GTIN 7291075175097
Številka proizvajalca 3103792
L-število L23980 2958

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 35 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer reza (DC) 35 mm
  • Premer (DC/DCX) 35 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ENHT 100430
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse