HCE D25-A-L170-C25 Večnamenski sistemi rezkanja za različne geometrije rezil

Št. art.: 3103594
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103594
EAN/GTIN 7291075126327
Številka proizvajalca 3103594
L-število L23980 2474

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 14,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 170 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 23 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D250-R1.0-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse