HCD D124-090-QF IC908 Rezalni vložki za posnemanje roba, zarobka in centriranje

Št. art.: 5604253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604253
EAN/GTIN 7291075178494
Številka proizvajalca 5604253
L-število L23970 368

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 9,1 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,4 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,1 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 45 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 9,1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse