BCR D160-QT IC908 Obračalne rezalne ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 5604108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5604108
EAN/GTIN 7291075123104
Številka proizvajalca 5604108
L-število L23970 101

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,3 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2