ER-vpenjalna matica CENTRO P za tesnilne obročke HP, Tip CP za ER: 16MSDI

Št. art.: 309665 16MSDI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Oznaka proizvajalca FAHRION ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP
Zunanji premer D 22 mm
Celotna višina h 23,9 mm
Izvedba s spojem/prirobnico
Za najmanjši premer vpenjanja 1 mm
Za največji premer vpenjanja 10 mm
Velikost navoja d Tr20×1
Korak navoja P 1 mm
Levi navoj Ne
Površina polirane
Vrsta izdelka vpenjalne matice
Vrsta navoja trapezni navoj
Material jeklo
Maksimalni zatezni moment 30 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309665 16MSDI
EAN/GTIN 2050001705518
Številka proizvajalca 43822000010
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
ER-vpenjalna matica CP, primerna za tesnilne obročke HP.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse