Ecrou de serrage à paliers ER 16

Réf.: 309612 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 16 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 18 mm
⌀ ext. D 32 mm
Filetage M22×1,5
Couple de serrage maximal 80 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309612 16
EAN / GTIN 4045197645678

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Avec paliers pour un coefficient de frottement réduit et une force de serrage accrue.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!