{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 18 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Gänga | M22×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309612 16 | |
EAN/GTIN | 4045197645678 |