{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 16 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 18 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Kierre | M22×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 80 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645678 |