{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Sriegis | M22×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645678 |