{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer sklopa | 23 mm | |
| Vrsta izdelka | pritezni čepi | |
| Navoj | M16 | |
| Za vpenjalni trn | BT 40 | |
| Skupna dolžina | 60 mm | |
| Premer glave | 15 mm | |
| Previsna dolžina | 35 mm | |
| Kotnik | 90 stopinj | |
| Zev ključa | 19 mm | |
| Z izvrtino | da | |
| S pasom | da | |
| Zatesnjen | Da | |
| Navor privijanja maks. | 50 Nm |
| Številka izdelka | 308795 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197532787 | |
| Številka proizvajalca | 308795 40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |