ER-vpenjalna stročnica 10 mm

Št. art.: 309000 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 470 E
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309000 10
EAN/GTIN 4045197151551

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).
Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico