{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za strmi konus | 30 | |
| Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
| Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
| ⌀ zveze D | 16,5 mm | |
| ⌀ glave D1 | 11 mm | |
| Celotna dolžina L | 43 mm | |
| L1 | 23 mm | |
| Navoj M | M12 | |
| Maksimalni zatezni moment | 20 Nm | |
| za strmi konus z barvno kodo | SK 30 | |
| Zev ključa | 13 mm | |
| Vrsta izdelka | Pritezni čep |
| Številka izdelka | 308760 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197648013 | |
| Številka proizvajalca | 308760 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |