GEDORE L-BOXX 136 prazen, 442 x 357 x 151 mm

Št. art.: 2823691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2823691
EAN/GTIN 4010886937747
Številka proizvajalca 2823691
L-število L60160 3770

Opis

Opis:

Robustna konstrukcija
Narejen iz plastike ABS, odporne na udarce in trke
Odporen proti razbitju
Pokrov in sprednji ročaj za variabilno prenašanje L-BOXX®
S kartico za orodje za več reda in prostora za shranjevanje
Sistem Easy Click: Praktičen priključek za 2 in več L-BOXX®, za varno držanje in enostaven prevoz
Lahka integracija v vozila z opremo za vozila Sortimo®
Nosnost na L-BOXX: do 25 kg
Nosnost pokrova: do 100 kg
Prevoz v kombinaciji do 40 kg
Vzvene mere: Š 378 x D 311 x V 107 mm
Zunanje mere: Š 442 x D 357 x V 151 mm.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Skupna višina [mm]: 151 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor