Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 8 mm 20 mm

Št. art.: 293020 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala DS 20 mm
L 38 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293020 20
EAN/GTIN 4045197945907

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    ⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico