Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 8 mm 4 mm

Št. art.: 293040 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 4 mm
Profil 6-kotnik
L 6,5 mm
L1 18 mm
Toleranca +0,09 do +0,12 mm
⌀ d 8 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293040 4
EAN/GTIN 4045197946355

Opis

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Sechskant (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico