Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 2A

Št. art.: 290405 2A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 127 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 2 mm
Globina utora za zagozdo 1 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 6 mm - 8 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 6 mm - 30 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 350 kg
Širina hrbta 3,25 mm
Število prehodov 1
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290405 2A
EAN/GTIN 662600444013
Številka proizvajalca 44401

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Opomba:

  • Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).
  • Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice − posnemalna igla se potem samodejno uravna.
  • Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).
  • Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.