GHDR 16-3 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800146
EAN/GTIN 7291075056396
Številka proizvajalca 2800146
L-število L23920 294

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse