CGHN 26-3D Dvostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800002
EAN/GTIN 7291075039610
Številka proizvajalca 2800002
L-število L23920 350

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse