Zarezovalna ploščica Polni radij 5 mm

Št. art.: 275048 5
Popust
18,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,36 € 18,00 € / kos
  • od 10 kos
    10,30 € 15,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU9310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275048 5
EAN/GTIN 4062406378820

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
380
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
280
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030274134.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja