Pločica za ubodno tokarenje puni radijus 5 mm

Artikl br.: 275048 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 5 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275048 5
EAN / GTIN 4062406378820

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030274134.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata