{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 5 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 2,5 mm | |
| Categorie | HU9310 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Einstechplatte Vollradius | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,15 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | HU9310 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 275048 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406378820 | |
| Număr producător | 275048 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |