{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 5 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 2,5 mm | |
| Typ | HU9310 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| vhodné pro materiál | hliník | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Einstechplatte Vollradius | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,15 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,15 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU9310 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 275048 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406378820 | |
| Číslo výrobce | 275048 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |