Zarezovalna ploščica Polni radij 4 mm

Št. art.: 275048 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,22 € / kos
  • od 10 kos
    14,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU9310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275048 4
EAN/GTIN 4062406378813

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
380
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
280
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030274134.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja