{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Srednji premik L3 | 15 mm | |
Dolžina glave L1 | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 213 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273810 25 | |
EAN/GTIN | 4045197500021 |