Držač za unutarnje tokarenje 25 mm

Artikl br.: 273810 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Primjena desno
Udaljenost vrha od osi 15 mm
Duljina glave L1 38 mm
Ukupna duljina L 213 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273810 25
EAN / GTIN 4045197500021

Opis

Izvedba:

  • Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.
  • Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.
  • Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273812; 273815; 273817; 273826.

Opseg isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Izmjenjive glave naručite zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi