Furatkés 25 mm

Cikkszám: 273810 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Felhasználás módja jobbos
Középeltolódás L3 15 mm
Fejhossz L1 38 mm
Teljes hossz L 213 mm
Csavar 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273810 25
EAN / GTIN 4045197500021

Leírás

Kivitel:

  • Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
  • Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van lézerezve.
  • Maximális pozícionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

Alkalmazható:

273812; 273815; 273817; 273826 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek