{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 15 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 213 mm | |
Varžtas | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273810 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500021 |