• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar 25 mm

Número de artículo: 273810 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tipo de boca derecha
Desplazamiento central L3 15 mm
Longitud de la cabeza L1 38 mm
Longitud total L 213 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273810 25
EAN / GTIN 4045197500021

Descripción

Ejecución:

  • Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.
  • Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.
  • Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273812; 273815; 273817; 273826.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos