{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Způsob použití | pravá | |
| Středové přesazení L3 | 15 mm | |
| Délka hlavy L1 | 38 mm | |
| Celková délka L | 213 mm | |
| Sroub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 273810 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197500021 | |
| Číslo výrobce | 273810 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |