{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Keskisiirto L3 | 15 mm | |
Pään pituus L1 | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 213 mm | |
Ruuvi | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273810 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500021 |