CNGA 120412 GG

Št. art.: 255810 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe GG
ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst PT600M
Rezalni material Keramika
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje T02025
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 550 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255810 GG
EAN/GTIN 4960664545568
Številka proizvajalca TCV01012

Tabela aplikacije

GG(G)
K
550
neprekinjeno
 
suho
 
Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
GG(G)
K

Opis

Izvedba:

Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja